| |
|
| Artikel-Nr.: 690-944887 Herst.-Nr.: 65205 EAN/GTIN: 9001475652054 |
| | |
|
| | |
| Genießen Sie die Vielfalt der TEEKANNE Spezialitäten in der praktischen Sortimentsbox. Sie erhalten 12 verschiedene Teesorten à 15 Beutel mit insgesamt 367,5 g: Assam (à 1,75g), Pfefferminze (à 2,25g), Waldbeere (à 3g), English Breakfast (à 1,75g), Grüner Tee (à 1,75g), Rooibos Vanille (à 2g), Kamille (à 1,5g), 8 Kräuter (à 2g), Earl Grey (à 2g), Ingwer Zitrone (à 1,75g), Früchte (à 3g), Darjeeling (à 1,75g) in Teebeuteln mit Aromaschutzhülle. Alle enthaltenen Schwarztees und Rotbuschtees tragen den Rainforest Alliance Certified Gütesiegel. Für viele genussvolle Stunden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 12 Sorten | Inhalt: | 180 Beutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Grüner Tee, Grüntee, Hagebutten-Tee, Hagebuttentee, Kamillen-Tee, Kamillentee, Kräuter Tee, Kräutertee, Schwarzer Tee, Schwarztee, Tee-Box, Teebeutel-Box, Teebeutelbox, Teebox, Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, hagebuttentee teekanne, hagebutten tee, Tee, Fruchttee, Tee & Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,001* | € 21,821* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 20,84* | € 27,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 23,47* | € 31,39* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 23,47* | € 31,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,97* | € 34,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,36 Kilogramm (ab € 65,19445* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|