Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Acurado, 2 Auszüge, einbahnig, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941028010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     12412-311/7035
EAN/GTIN:
     4025314217360
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Hochwertiger Registraturschrank für A4 quer. Stabiles Stahlgehäuse, mit vollausziehbaren Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschinen mit einer Doppel-Auszugsperre. Durchgehende Griffleiste und geschlossene Böden. Zentralverschluss mit Zylinderwechselkern (inklusive 2 Schlüsseln). Wandverschraubungsset und selbstklebende Etiketten serienmäßig. Ca. 3 Wochen Lieferzeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einbahnig, 2 Auszüge
Farbe:
lichtgrau
Breite:
433 mm
Höhe:
733 mm
Tiefe:
590 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregisterschrank einbahnig 2 auszüge, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 1-bahnig, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, Computertisch, Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz, Tischkombination, PC-Tisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer, Technikcontainer, Unterstellcontainer, persönlicher Container, mobiler Container, Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Trolley, Container für PC-Tower, CPU-Rolly, CPU-Halterung, Verkettungsplatte, Einhängeplatte, Quadratelement, Regal, Ordner-Regal, Stehsammler-Regal, Eck-Regal, Tür-Anbauteil, Kleinfacheinsatz, Schubladenbox, Karteikasteneinsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,99*
€ 293,47*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 249,06*
€ 299,70*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 256,89*
€ 301,03*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 273,99*
€ 312,72*
Lager 690
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,49*
€ 379,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,84*
€ 452,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.