Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank 4 Fachböden anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941010038
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     9260-000/7021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Hochwertiger, sorgfältig verarbeiteter Stahlschrank, Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss "Ergo-Lock": Noch bessere Bediensicherheit durch Schließungssperre im geöffneten Zustand. Die Verriegelungsbolzen fahren erst dann aus, wenn die Türe ganz geschlossen ist. Dadurch sind keine Beschädigungen durch Verriegelungsbolzen möglich. 2 Schlüssel pro Schloss, 4 höhenverstellbare lackierte Einlegeböden (Raster 15 mm), Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung: ca. 450 kg. Gleichschließung möglich. Maße: 1950 x 930 x 400 mm. GS geprüfte Qualität! Farbe: Korpus anthrazit / Türfarbe anthrazit. Lieferzeit: ca. 4 Wochen. Lieferung erfolgt frei Haus hinter 1. versperrbare Gebäudetüre am Boden abgestellt. Für unsere 18m Sattelschlepper muss eine Haltemöglichkeit in unmittelbarer Nähe Ihrer Gebäudetür vorhanden sein. Die Anlieferung mit einer alternativen Spedition (kurzer LKW bzw. Kastenwagen), oder die Verbringung der Möbelstücke an eine Verwendungsstelle und/oder in ein Stockwerk, sowie Lieferung in den Wiener Innenstadtbereich ist grundsätzlich möglich. Details, Zusatzkosten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zwei Flügeltüren und 4 Fachböden
Farbe:
anthrazit
Breite:
930 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, drehtür schrank, drehtürenschrank anthrazit, Hängeregistratur- und Karteikartenschränke, Flügeltürschränke, Aktenschränke, Büroschränke, Ordnerschränke, Büroeinrichtung, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,68*
€ 562,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,77*
€ 535,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.