Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit
Artikel-Nr.:
     690-939260038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333058
EAN/GTIN:
     4005546989044
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallkorb

DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund, anthrazit

Funktioneller 17 Liter-Metall Papierkorb mit 2 Liter-Ascher. Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich. Papierkorb mit herausnehmenbarem Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung. Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inklusive 1,5 kg Sandfüllung. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche. Maße entnehmbarer Ascher (HxDurchmesser): 60 x 240 mm. Maße Papieröffnung (HxB): 125 x 190 mm. Maße innerer Behälter (HxDurchmesser): 380 x 220 mm. Produktmaße (HxDurchmesser): 620 x 260 mm.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3330
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
€ 5,49*
ab € 52,02*
€ 58,04*
€ 3,90*
ab € 53,17*
€ 59,52*
€ 4,45*
ab € 54,21*
€ 59,52*
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 66,82*
4 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 62,29*
€ 67,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333516
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.