| |
|
| Artikel-Nr.: 690-929003064 Herst.-Nr.: 16400564 EAN/GTIN: 4014970118012 |
| |
|
| | |
| Die farbigen Briefumschläge der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind eine werbewirksame Alternative zu tristen Umschlägen aus recyceltem Material. Bringen Sie ruhig etwas Schwung in Ihre Aussendung. Die bunten Kuverts bringen Farbe in den grauen Alltag und wecken das Interesse des Empfängers noch bevor Ihr Brief geöffnet wird. Briefumschläge im Format C6 mit den Maßen 114 x 162 mm in einer Grammatur von 100 g/qm. Diese Farbumschläge sind mit farbig angepasstem Seidenfutter verarbeitet. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefbögen der Serie Paperado. Die Schlussklappe lässt sich nassklebend verschließen. Paperado-Briefhüllen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhülle c6 100g gummiert, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFKUVERT, ELEPA, 11241482 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,893* | € 15,533* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,963* | € 15,533* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,20* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,21786* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|