| |
|
| Artikel-Nr.: 690-919286 Herst.-Nr.: 323703 EAN/GTIN: 4012108148504 |
| |
|
| | |
| Handliches Stahllineal aus rostfreiem Edelstahl. Mit 0-Punkt an der Außenkante. Mit mm- und 1/2-mm-Teilung. Aufhängeloch. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 cm | Teilung: | 1/2-mm-Teilung | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, rumold maßstab, kontrollmaßstab, Lineale, Schneidlineale, Stahllineale |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,19* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,22* | € 1,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,27* | € 2,02* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,29* | € 2,02* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,38* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|