Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918555011 Herst.-Nr.: 79 260 EAN/GTIN: 4003801854533 |
| |
|
| | |
| Schneide- und Bastelmatte COMFORTLINE, A2, selbstschließend. Die robuste Schneidematte ist beidseitig bedruckt mit cm-Raster, verschiedenen Winkeln und Kreisen. Der 3-lagige Aufbau mit speziellem Innenkern und selbstschließender Oberfläche erlaubt präzise, spurlose Schnitte und schont die Klingenschärfe. Maße: 60 x 45 cm (A2), Stärke: 3 mm, Skalierung 58 x 43 cm. Farbe: apfelgrün. Weitere Informationen: | | Farbe: | apfelgrün | Größe: | A2 | Ausführung: | bedruckt mit cm-Raster, verschiedenen Winkeln und Kreisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,86* | € 23,39* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,64* | € 23,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,46* | € 24,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,97* | € 27,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,17* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|