Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Artist Matte Canvas


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
HP Q8705A Matte Bedruckbare Textilien
HP Q8705A Matte Bedruckbare Textilien
Artikel-Nr.:
     690-914930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8705A
EAN/GTIN:
     0882780490604
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Großformatpapier
HP Künstlerleinwand matt eignet sich ideal für den Druck hochwertiger Kunstreproduktionen und Fotografien. Bieten Sie kostengünstige, langlebige Drucke mit dieser Mittelklasse-Künstlerleinwand. Benutzerfreundliche, schnell trocknende Drucke beschleunigen die Weiterverarbeitung.
HP Artist Matte Canvas - Matt - 18 mil - Rolle (91,4 cm x 15,2 m) 1 Rolle(n) Leinwandpapier - für DesignJet 4000, 5000, 5500, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.4 cm
Transporttiefe
96.5 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
4.8 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 15,2 m)
Medientyp
Leinwandpapier
Medienstärke
18 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5500, 5500 uv, 5500ps, 5500ps uv, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
€ 1,59*
ab € 161,71*
€ 176,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,35*
€ 209,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 175,95*
€ 209,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 172,31*
€ 205,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,71*
€ 192,43
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,58*
ab € 62,50*
€ 1,59*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.