Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Falte 40mm, C4, 125g/m², haftklebend, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903549
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007040
EAN/GTIN:
     4018529007741
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Versandtasche Faltentasche. Hohe Reißfestigkeit durch Fadenverstärkung, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen mit Stehboden. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß/blau. Werkstoff: Verbundpapier, Flächenmasse des Papiers: 140 g/qm. Masse: 30,1 g.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
125 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 56,95*
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 44,89*
€ 59,53*
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 70,61*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 56,00*
€ 73,31*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.