| |
|
| Artikel-Nr.: 690-902818 Herst.-Nr.: 30001144 EAN/GTIN: 4011839991151 |
| |
|
| | |
| Faltentasche. Für Maxibrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und Feuchtigkeit und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Spitzboden und 40 mm Seitenfalte, wasser- und reißfestes, leichtes Material. Format des Umschlages: DIN B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: PE-Fasern, Flächenmasse des Papiers: 55 g/qm. Weitere Informationen: | | Format: | B4 | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 55 g/qm | Inhalt: | 100 Stück | wasserabweisend: | ja | reißfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,02* | € 147,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 212,72* | € 266,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|