| |
|
| Artikel-Nr.: 690-902373024 Herst.-Nr.: INSIDE-050/SG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit allseitig filigranem Aluminiumrahmen, Stützenprofile in 25 mm verbunden mit stabilen Querzargen in 46 mm. Drehtür mit ESG-Sicherheitsverglasung und Sicherheitszylinder-schloss. Vier Dickglasböden. Sichtböden oben und unten in Dekor Silber. Verchromte Stellfüße zum Niveauausgleich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | INSIDE-050 Säulenvitrine | Größe (B x T x H): | 50 x 50 x 182 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsvitrine, Sammlervitrine, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, flachvitrine bst, flach vitrine, Ausstellungs- und Schauvitrinen, Vitrinen, Glasvitrinen, Sammlervitrinen, Schauvitrinen |
| | |
| |