Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Schrank, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902370024
Hersteller:
     BST
Herst.-Nr.:
     INSIDE-011/SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Mit allseitig filigranem Aluminiumrahmen, Stützenprofile in 25 mm verbunden mit stabilen Querzargen in 46 mm. Drehtür mit ESG-Sicherheitsverglasung und Sicherheitszylinder-schloss. Vier Dickglasböden. Sichtböden oben und unten in Dekor Silber. Verchromte Stellfüße zum Niveauausgleich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
INSIDE-011 Standvitrine mit Staufachschrank 47 cm
Größe (B x T x H):
100 x 40 x 182 cm
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsvitrine, Sammlervitrine, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, flachvitrine bst, flach vitrine, Ausstellungs- und Schauvitrinen, Vitrinen, Glasvitrinen, Sammlervitrinen, Schauvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,21*
€ 966,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,92*
€ 954,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,48*
€ 927,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,21*
€ 867,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.