Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche Neodym, DIN A4 quer, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897794002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1748 07
EAN/GTIN:
     4005546109077
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Magnettasche Neodym. Werkstoff: PP. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Produktverwendung: Gitterbox, Transportbehälter. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Größe Innenteil (B x H): 311 x 280 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
311 x 280 mm
Innenmaße (B x H):
A4 quer
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
10 Stück
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,38*
€ 48,02*
Lager 690
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,22*
€ 48,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,18*
€ 49,17*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 41,80*
€ 50,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 51,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,04*
€ 57,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,75*
€ 56,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,55*
€ 55,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,38*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,17*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,75*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4758*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,11*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,68*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,11*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,26*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,82*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,28*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,33*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,22*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.