Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche Neodym, DIN A5 quer, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897792002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1746 07
EAN/GTIN:
     4005546109053
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Magnettasche Neodym. Werkstoff: PP. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern, Regenschutzklappe schützt die Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit. Produktverwendung: Gitterbox, Transportbehälter. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Größe Innenteil (B x H): 223 x 218 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
223 x 218 mm
Innenmaße (B x H):
A5 quer
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
10 Stück
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,92*
€ 41,89*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,45*
€ 44,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,39*
€ 44,75*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 46,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,47*
€ 46,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,89*
€ 49,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,18*
€ 49,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,99*
€ 47,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,07*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,37*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,53*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,466*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,93*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,77*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,04*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,27*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,93*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,57*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,61*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,90*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.