Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche magnetisch,150 x 67 mm, PP, dokumentenecht, dunkelblau, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897787001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1742 07
EAN/GTIN:
     4005546109015
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche magnetisch. Werkstoff: PP. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: dunkelblau. Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen, Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern, blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie. Größe Innenteil (B x H): 150 x 67 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
163 x 88 mm
Innenmaße (B x H):
150 x 67 mm
Farbe:
dunkelblau
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Greifausschnitt vorhanden:
nein
dokuentenecht:
ja
Material:
Polypropylen
Inhalt:
50 Stück
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 60,75*
€ 73,18*
2 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 65,31*
€ 78,98*
11 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 65,86*
€ 78,99*
1 Tag
4
pro Paket
€ 7,90*
ab € 65,73*
€ 79,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 67,07*
€ 80,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
100302
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.