Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche POCKETFIX®, 93x62mm, seitlich offen, transparent 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897289
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8379 19
EAN/GTIN:
     4005546805160
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkarten-Prospekthüllen
Selbstklebetasche POCKETFIX®. Seitlich offen. Zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten. Format: 93 x 62 mm. Einsteckschild 90 x 57 mm. Farbe: transparent. 100 Stück/Packung.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
57 x 90 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, Visitenkartenklebetasche, durable selbstklebe-tasche, selbstklebe taschen, Klarsicht-Selbstklebetasche, Selbstklebetasche, Selbstklebe-Tasche, DURABLE 8379, 8379
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,17*
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,55*
3 Tage
91
1
€ 2,90*
ab € 7,49*
€ 10,70*
1
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
829419
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
827619
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
829319
ab € 6,61*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.