Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897269023 Herst.-Nr.: 5914 01 EAN/GTIN: 4005546506517 |
| |
|
| | |
| Sichttafelwandhalter VARIO® MAGNET WALL 5. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 5 Stück. Mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden. Werkstoff: Metall/Kunststoff. Farbe: grau. Farbe der Sichttafel: schwarz. Max. Aufbewahrungsmenge: 5 Stück. Weitere Informationen: | | Serie: | VARIO® | Ausführung: | für max. 5 Sichttafeln | Format: | A4 | Farbe der Sichttafel: | schwarz | Befestigungstechnik: | Magnetwandhalter | Lieferumfang: | 5 Sichttafeln SHERPA® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, Sichttafel-Aufsteckreiter, Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Wand-Set, Wandset, Sichttafelsystem, Wand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Wandhalter, Sichttafel, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, magnetisch, Magnet, DURABLE 5914, 5914 |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,25* | € 27,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,38* | € 27,71* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,51* | € 27,86* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,31* | € 28,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 23,53* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|