Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelwandhalter VARIO® WALL 5, inkl. 5 Sichttafeln in hellgrau, 265 x 345 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897264015
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5551 03
EAN/GTIN:
     4005546506487
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Sichttafelwandhalter VARIO® WALL 5. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 5 Stück. Werkstoff: Metall. Farbe: hellgrau. Farbe der Sichttafel: rot. Größe (B x H): 265 x 345 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
VARIO®
Ausführung:
für max. 5 Sichttafeln
Farbe:
hellgrau
Farbe der Sichttafel:
rot
Breite:
265 mm
Höhe:
345 mm
Material des Ständer:
Metall
Lieferumfang:
5 Sichttafeln SHERPA®
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 19,31*
€ 24,33*
Lager 690
8
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,35*
€ 24,34*
10 Tage
16
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 19,64*
€ 24,84*
1 Tag
6
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 20,95*
€ 26,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 27,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,34*
€ 28,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,28*
€ 28,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,83*
€ 28,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,36*
€ 27,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,93*
€ 24,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,35*
€ 23,03
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.