Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Crystal Sign Stand, A3, metallic-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896985100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4819 23
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Bodenständer CRYSTAL SIGN STAND A3. Die Tafeln lassen sich problemlos durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen und sind darüber hinaus höhenverstellbar, der Lesewinkel beträgt angenehme 10 Grad, mit eckigem Gußfuß mit gummierten Pads. Werkstoff: Acryl und Aluminium. Farbe: metallic-silber. Größe (B x H x T) oder (Ø): 360 x 1250 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Tafelgröße:
für A3
Größe (B x H):
27,9 x 125 cm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 134,35*
€ 170,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,64*
€ 170,20*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,51*
€ 175,56*
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 179,59*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 145,09*
€ 179,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483719
ab € 16,18*
Zubehör
Durable
482019
ab € 11,48*
Zubehör
Durable
482119
ab € 12,61*
Zubehör
Durable
482219
ab € 15,83*
Zubehör
Durable
482319
ab € 17,47*
Zubehör
Durable
482419
ab € 21,68*
Zubehör
Durable
482519
ab € 27,26*
Zubehör
Durable
482619
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.