Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register, PP, A - Z, grau, A4 volldeckend, 215/230 x 297 mm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896578010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6510 10
EAN/GTIN:
     4005546665566
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Register. Werkstoff: PP. Lochung: 60/80 + 3 x 80 mm. Mit geprägten Taben. Ausführung der Tabe: A - Z. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: A4 volldeckend. Größe (B x H): 215/230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
6-fach
Breite:
230 mm
Höhe:
297 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,23*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,86*
€ 1,31*
1 Tag
2152
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,32*
Lager 690
1344
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,35*
2 Tage
578
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,80*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,77* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,87*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,03*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,14*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,51*
Ähnlich
Durable
682419
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.