Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister, PP, blanko, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 12 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896569010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6410 10
EAN/GTIN:
     4005546640679
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register. Werkstoff: PP. Beschriftungsschild auswechselbar. Lochung: Universallochung. Mit glasklaren, umschweißten Taben und Einsteckschildern, beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware. Ausführung der Tabe: blanko. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 215/230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 12 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Taben:
blanko
Teilung:
12 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
230 mm
Höhe:
297 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Satz
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,08*
11 Tage
80
20
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,21*
2 Tage
78
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,75*
Lager 690
39
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,77*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 1,72*
€ 3,07*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,77*
€ 3,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,33*
€ 2,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,18*
€ 2,59
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,10*
€ 2,50
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,08*
€ 2,48
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,60*
€ 1,90
pro Satz
1 Satz enthält 12 Blätter (ab € 0,13334* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 6,46*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651410
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 1,62*
Ähnlich
Durable
681019
ab € 4,44*
Ähnlich
Durable
683519
ab € 3,78*
Ähnlich
Durable
621005
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.