Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer SHERPA® TABLE MODULE 10, anthrazit, 250 x 350 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896497010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5623 57
EAN/GTIN:
     4005546501253
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer durable
Sichttafelständer SHERPA® TABLE MODULE 10. Befestigungstechnik: Steckverbindung. Durch Erweiterungsmodul (Zubehör) erweiterbar bis zu einer Kapazität von 100 Sichttafeln, stand- und rutschfest. Werkstoff: aus glasfaserverstärktem Polyamid. Farbe: anthrazit. Max. Aufbewahrungsmenge: 10. Größe (B x H x T) oder (Ø): 250 x 350 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
SHERPA®
Ausführung:
für max. 10 Sichttafeln
Farbe:
anthrazit/grau
Farbe der Sichttafel:
-
Befestigungstechnik:
Steckverbindung
Lieferumfang:
ohne Sichttafeln
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer leer, Tisch-Set, Tischset, Tischaufsteller, Sichttafelsystem, Tisch-Sichttafelsystem, Stand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Tischständer, Sichttafel, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, Modulständer, DURABLE 5623, 5623
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 41,18*
€ 54,79*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,17*
€ 54,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,54*
€ 56,48*
€ 4,30*
ab € 44,73*
€ 59,19*
€ 5,50*
ab € 47,49*
€ 64,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,71*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,89*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.