Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter SHERPA® wall module 10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896495010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5621 10
EAN/GTIN:
     4005546501239
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Wandhalter SHERPA® wall module 10. Kombination mit SHERPA® desk clamp module möglich. Werkstoff: Polyamid. Farbe: grau. Max. Aufbewahrungsmenge: 10 Stück. Größe (B x H): 101 x 326 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
SHERPA®
Ausführung:
für max. 10 Sichttafeln
Farbe:
grau
Farbe der Sichttafel:
-
Befestigungstechnik:
Wandhalter
Lieferumfang:
ohne Sichttafeln
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Wandhalter, Tafelträger, DURABLE 5621, 5621
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
1
€ 5,49*
ab € 13,40*
€ 19,06*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 19,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,33*
€ 20,36*
1
€ 4,30*
ab € 15,06*
€ 21,20*
1
€ 6,78*
ab € 15,23*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,84*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,7873*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.