Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896481099 Herst.-Nr.: 5519 22 EAN/GTIN: 4005546503684 |
| |
|
| | |
| Sichttafelständer SHERPA® Display System table 20. Verwendung für Produkt: SHERPA® Sichttafeln A4. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 20 Stück. Befestigungstechnik: Tischständer. Inkl. 20 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern, Aneinanderreihen mehrerer Modultischständer durch Steckverbindung möglich. Werkstoff: Polyamid. Farbe: anthrazit/grau. Farbe der Sichttafel: je 10 in schwarz und grau. Max. Aufbewahrungsmenge: 100 Tafeln. Größe (B x H x T): 533 x 305 x 275 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, sichttafeltischständer a4, 5519-22, 12813350, H_J5519-22, 211946, 8801178, H_J 5519-22, SICHTTAFELSTÄNDER DURABLE HUNKE JOCHHEIM, MODUL-TISCHSTÄNDER ANT, 5519, 2354902 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,71* | € 125,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 96,70* | € 125,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 95,58* | € 125,89* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,73* | € 126,86* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,50* | € 130,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|