Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Standard A4, verstärkte Weichfolie, Klemme oben, 235 x 330 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896299023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2357-01
EAN/GTIN:
     4005546211367
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Blockmappe Standard A4. Werkstoff: verstärkte Weichfolie. Ausführung Klemme: oben, am Rückteil, PVC, 15 mm, silber. Längstasche innen am Vorderdeckel. Größe (B x H): 235 x 330 mm. Stärke: 15,5 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Metallschnallen, Verschlussklammern, durable blockmappe schwarz a4, verschlussklammern, blockmappe a4, 212401, 2357-01, 12812790, H_J2357-01, 8802035, H_J 2357-01, KLEMMAPPE DURABLE HUNKE JOCHHEIM, KLEMMPLATTE A4 FOLIE SW, KLEMM, 1430571
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 3,99*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 4,22*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,84*
12 Tage
1875
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9716*
€ 5,2516*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,06*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235007
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
235001
ab € 2,22*
Ähnlich
Durable
235506
ab € 4,64*
Ähnlich
Durable
235707
ab € 2,89*
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
233201
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.