Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Standard A4, verstärkte Weichfolie, Klemme oben,235x330mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896299002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2357-07
EAN/GTIN:
     4005546206301
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Blockmappe Standard A4. Werkstoff: verstärkte Weichfolie. Ausführung Klemme: oben, am Rückteil, PVC, 15 mm, silber. Längstasche innen am Vorderdeckel. Größe (B x H): 235 x 330 mm. Stärke: 15,5 mm. Farbe: dunkelblau.
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Metallschnallen, Verschlussklammern, blockmappe durable din a 4 blau, verschlussklammern, blockmappe a4, 212399, 2357-07, 12813259, H_J2357-07, 8802033, H_J 2357-07, KLEMMAPPE DURABLE HUNKE JOCHHEIM, KLEMMPLATTE A4 FOLIE DBL, KLEMM, 1430572
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 4,42*
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,90*
3 Tage
109
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,09*
€ 5,17*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 6,47*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,75*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235007
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
235001
ab € 2,23*
Ähnlich
Durable
235506
ab € 4,64*
Ähnlich
Durable
235501
ab € 4,64*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
235701
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
233201
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.