Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10, mit 10 Sichttafeln DIN A4, farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896293023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5631 00
EAN/GTIN:
     4005546501291
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelsystem SHERPA® WALL 10. Bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen und 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern. Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich. Werkstoff: Polyamid mit 15% Glasfaser. Farbe des Tafelträgers: grau. Farbe der Sichttafel: farbig sortiert. Max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln DIN A4.
Weitere Informationen:
Serie:
SHERPA®
Ausführung:
für max. 10 Sichttafeln
Farbe:
grau
Farbe der Sichttafel:
schwarz/rot
Befestigungstechnik:
Wandhalter
Lieferumfang:
10 Sichttafeln und 10 Reiter mit Einsteckschildchen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter durable 10 tafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Wand-Set, Wandset, Sichttafelsystem, Wand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Wandhalter, Sichttafel, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, DURABLE 5631, 5631
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,21*
€ 50,42*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 38,18*
€ 50,44*
Lager 690
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,63*
€ 50,90*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 39,96*
€ 52,54*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 41,90*
€ 54,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.