Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan TTR-R.50m sw f.Sagem Webfax 230/2410/2620/SIEMENS 890N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     690-88816220
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     547569
EAN/GTIN:
     4018474547569
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Druckfolie
Farbband Nadeldrucker
Thermotransferband
Gerätetyp: Sagem Webfax 230/ 2410/ 2620/ Siemens 890NErsetzt: TTR 900; Druckleistung: 345 Seiten; Farbe: schwarz

Kompatible Geräte:
Sagem:
Fax 2306; Fax 2316; Fax 2320; Fax Internet 2390; Fax Internet 2395; Fax Internet 2440; Fax Internet 390 I; Fax Internet 395; Fax Internet 440 I; Fax Internet 445 I; Fax Internet 450; Fax Internet 455; Phonefax 2306; Phonefax 2316; Phonefax 2320; Phonefax 2390; Phonefax 2395; Phonefax 2410; Phonefax 2420; Phonefax 2440; Phonefax 2616; Phonefax 2620; Phonefax 2625; Phonefax 2690; Phonefax 2695; Phonefax 2710; Phonefax 2720; Phonefax 2725; Phonefax 2740; WEB Fax 230
Belgacom:
Belgafax 150; Belgafax 150 T
Xerox:
X S 27; XF 27; XF 30
EGT:
Galeo 1000; Galeo 1500; Galeo 1600; Galeo 2000; Galeo 2500; Galeo 2600; Galeo 2610; Galeo 4000; Galeo 4010; Galeo 4200; Galeo 4210; Galeo 4220; Galeo 4230; Galeo 4232; Galeo 4600; Galeo 4700; Galeo 4710; Galeo 4720; Galeo 4800; Galeo 4830; Galeo 4900
Utax:
Fax 320
Regma:
TC 31 RE; TC 33 RE; TC 35 T; TC 36
NEC:
Nefax 365
Triumph-Adler:
Fax 720; FX 600
Wincor-Nixdorf:
Telfax 860; Telfax 870; Telfax 890; Telfax 890 N
Toshiba:
TF-P 31
Philips:
PPF 30; PPF 35
Alcatel:
Fax 3727
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferrolle pelikan, KompatiblesFaxzubehör, Fax-Thermotransferrollen, Normalpapier-Faxzubehör, ThermotransferrollenfürFaxgeräte
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 5,40*
€ 7,26*
€ 5,85*
ab € 5,40*
€ 7,26*
€ 10,90*
ab € 5,40*
€ 7,26*
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,39*
Lager 690
€ 4,73*
ab € 8,69*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,73*
ab € 55,00*
€ 0,38*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2035, 47 m x 217 mm, schwarz
Pelikan
548993
ab € 4,77*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2123, 50 m x 220 mm, schwarz
Pelikan
548986
ab € 5,00*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2141, 95 m x 212 mm, schwarz
Pelikan
543349
ab € 7,38*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2142, 40 m x 216 mm, schwarz
Pelikan
547576
ab € 7,04*
Ähnlich
Thermotransfer-Rolle 2151, 80 m x 212 mm, schwarz
Pelikan
546166
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG