Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammernspender Clip-Boy gefüllt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-862008023
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     21101
EAN/GTIN:
     4006221211016
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Der klassische Büroklammerspender mit Ringmagnet. Einfaches Nachfüllen durch abnehmbaren Boden. Lieferung mit Klammern. Abmessungen: ? 7 x 7 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
magnetisch:
ja
Breite:
Ø 70 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, arlac briefklammernspender, Briefklammerspender, Büroklammerspender, Klammerspender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
315
1
€ 5,49*
ab € 4,98*
€ 7,77*
2 Tage
147
1
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 8,10*
1
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 8,54*
1
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 8,83*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 5,79*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2217
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.