Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, 45x310mm, 25 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853261008
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     3011000200
EAN/GTIN:
     4018924301024
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Polypropylen (PP). Deckleiste aus Metall. Ohne Heftfalz. Größe: 45 x 310 mm (lang).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
25 Stück
Breite:
45 mm
Höhe:
310 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
28
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,90*
10 Tage
28
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,91*
4 Tage
28
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,78*
9 Tage
75
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 7,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.