Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen RC, 34x150mm, 200 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853260099
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     4052005013
EAN/GTIN:
     4018924413505
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Manilakarton (RC). Deckleiste aus Metall. Ohne Heftfalz. Größe: 34 x 150 mm (kurz).
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Packungsinhalt:
200 Stück (8 Bündel mit 25 Stück)
Breite:
34 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Manilakarton (RC)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 3,58*
€ 6,10*
10 Tage
145
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 8,57*
Lager 690
144
€ 5,49*
ab € 7,02*
€ 10,82*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,48*
€ 11,42*
€ 4,30*
ab € 15,04*
€ 22,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
210-250
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.