| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850791 Herst.-Nr.: 1102502011 EAN/GTIN: 4018924111203 |
| |
|
| | |
| Aus Polypropylen (PP). Ohne Heftfalz. Deckleiste aus Metall. Größe: 34 x 150 mm (kurz). Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Packungsinhalt: | 250 Stück (10 Bündel mit 25 Stück) | Breite: | 34 mm | Höhe: | 150 mm | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,25* | € 12,63* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,38* | € 12,76* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 10,84* | € 16,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 12,05* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03352* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|