Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 80 Blatt, 12 Stück, 76x76mm, neon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850269
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10508
EAN/GTIN:
     5706002105082
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Selbstklebend auf Papier und glatten Oberflächen. Rückstandsfrei Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Dank der verschiedenen Farben ist eine Farbkodierung möglich. Papier 70 g. Brillant-Farben sortiert: neon-gelb, neon-grün, neon-orange, magenta. Format: 76 x 76 mm. PG-Inhalt: 12 Blöcke je 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
brilliant pink, brilliant gelb, brilliant grün, brilliant orange
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
12 x 80 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
357
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 6,86*
9 Tage
367
€ 5,87*
ab € 4,08*
€ 6,90*
2 Tage
367
€ 4,99*
ab € 4,27*
€ 7,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,33917* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF01430
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.