Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850238 Herst.-Nr.: KF01295 EAN/GTIN: 5705831012950 |
| |
|
| | |
| Q-Connect Packbandabroller KF01295 aus Kunststoff/Metall. Verstellbare Rollenbremse. Stabile Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten. Passend für Verpackungsbänder 50mm x 66m (BxL). Lieferung ohne Klebeband. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis (BxL) 50 mm x 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 50 mm 66 m, filamentabroller 50 mm, handabroller, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Paketklebeband, Paketband, Kunststoffklebeband, Klebeband, Verpackungsklebeband, Packband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,32* | € 7,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,61* | € 7,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,71* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|