Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850199
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02195
EAN/GTIN:
     5705831021952
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Flexibler Telefonarm mit 2 Gelenken und Trageplattengröße 24 x 20 cm. Durch 2 verschiebbare Seitenhalterungen geeignet für Telefone in Breite 12,7 - 22,9 cm. Material aus robustem ABS Kunststoff. Schwenkbereich 360°. Mit praktischer Kabelführung. Maximale Höhe 41 cm, maximale Ausladung 61 cm. Mit Klemmbefestigung für Tischplatten bis max. 5 cm. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Ausführung:
bis 60 cm verstellbar
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, Telefonträger, Telefonschwenkarme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
42
€ 5,49*
ab € 13,89*
€ 19,89*
10 Tage
42
€ 5,87*
ab € 14,68*
€ 20,95*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 18,86*
€ 26,61*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.