| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850182100 Herst.-Nr.: KF02922 EAN/GTIN: 5705831029224 |
| |
|
| | |
| Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden Farben. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 4 Ringe mit 16 mm Ringinnendurchmesser.Kapazität 150 Blatt. 4-Ring-Mechanik, O-Ringform, Ringinnen-Ø 16 mm, Rückenbreite 23 mm, Materialstärke: 600 µm. Farbe: transparent milchig Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | A4 | Farbe: | transparent | Mechaniktyp: | O-Ring-Mechanik | Anzahl Ringe: | 4 | Ring-Ø (in mm): | 16 | Material: | Polypropylen | Rückenbreite: | 23 mm | Fassungsvermögen: | 140 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch transparent a 4 4-ringmechanik, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ringmappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,60* | € 2,95* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,72* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|