| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850180011 Herst.-Nr.: KF00309 EAN/GTIN: 5706002003098 |
| |
|
| | |
| Sichthülle, oben und rechts offen, ohne Lochrand. Für Format A4, 100 Stück per Packung. Material PP-Folie, dokumentenecht. Größe (HxB): 30,7 x 21,8 cm. Ausführung: genarbt. Folienstärke: 120 µm. antistatisch. Farbe: grün Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | grün | Ausführung: | genarbt | Material: | Polypropylen | Folienstärke: | 0,12 mm | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 120my geprägt grün, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthüllen, sicht-hüllen, konferenzsichthüllen, konferenz-sichthüllen, aktenhüllen, akten-hüllen, klarsichthüllen, einlegehüllen, konferenzhüllen, dokumentenhüllen, sammelhüllen, ordnungshüllen |
| | |
| |