Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, transluzent rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850118015
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02482
EAN/GTIN:
     5705831024823
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden Farben. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 2 Ringe mit 25 mm Ringinnendurchmesser.Kapazität 230 Blatt. 2-Ring-Mechanik, O-Ringform, Ringinnen-Ø 25 mm, Rückenbreite 33 mm, Materialstärke: 600 µm. Farbe: rot-transparent
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
rot-transparent
Mechaniktyp:
O-Ringmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Polypropylen
Rückenbreite:
33 mm
Fassungsvermögen:
230 Blatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9835
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,72*
Lager 690
9824
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.