| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850064 Herst.-Nr.: KF01579 EAN/GTIN: 5705831015791 |
| |
|
| | |
| Blickdichte Etiketten auf A4-Blättern. Mit Zentrierhilfe. Für Inkjet-, Laserdrucker oder Kopierer. Größe: ? 117 mm..Umweltfreundlich da FSC zertifiziertes Etikettenmaterial aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. 100% Recyclingfähig mit dem Altpapier. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Classic Size | Farbe: | weiß | Inhalt/Blatt: | 50 Stück/25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, inkjetetiketten q-connect, CD/DVD - Etiketten, Datenträgerbeschriftung, Druckeretiketten, Klebeetiketten, Tintenstrahletiketten, Universaletiketten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,70* | € 8,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,95* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|