| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850039011 Herst.-Nr.: KF10515 EAN/GTIN: 5705831105157 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Haftnotizen in signalstarken Brilliantfarben. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. Größe: 76 x 76 mm. Block mit 80 Blatt Weitere Informationen: | | Farbe: | brillantgrün | Breite: | 76 mm | Höhe: | 76 mm | Packungsinhalt: | 80 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, q-connect haftnotizen 76x76mm, haftnotiz, haftnotiz 76x76 mm, 44413112 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,36* | € 0,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|