| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850037 Herst.-Nr.: KF10510 EAN/GTIN: 5705831105102 |
| |
|
| | |
| Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Dank der verschiedenen Farben ist eine Farbkodierung möglich. Papier 70 g. Brillant-Farben sortiert: neon-gelb, neon-grün, neon-orange, magenta. Format: 38 x 51 mm. PG-Inhalt: 4 Blöcke je 50 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | brilliant pink, brilliant gelb, brilliant grün, brilliant orange | Breite: | 38 mm | Höhe: | 51 mm | Packungsinhalt: | 4 x 50 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,86* | € 1,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,03* | € 1,49* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,01* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|