Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 100 Blatt, 3 Stück, 38x51mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850019
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Papier 70 g. Block je 100 Blatt. Format: 38 x 51 mm. Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
38 mm
Höhe:
51 mm
Packungsinhalt:
100 Blatt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
68232
3
€ 5,49*
ab € 0,13*
€ 0,255*
2 Tage
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 0,129*
€ 0,255*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,18*
€ 0,214
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 0,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.