Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-837507 Herst.-Nr.: 115-0513 EAN/GTIN: 8717496334725 |
| |
|
| | |
| 1150407 Geldscheinprüfer "Safescan 2250 Banknotenzähler 3-fache-Falschgelderkennung: UV, infrarot und magnetische Eigenschaften Geschwindigkeit von 1000 Scheine/Minute Große LCD-Anzeige Für alle Währungen Alarm bei falscher Banknote Mit Additionsfunktion und Bündelfunktion Auto start-Stopp Funktion Maße HxBxT in mm: 292 x 246 x 178 Gewicht:5.7kg Stromversorgung: 240V CE zertifiziert 3 Jahre Garantie " Weitere Informationen: | | Maße (H x B x T):: | 292 x 246 x 178 mm | Geschwindigkeit: | 1000 Scheine/Minute | Farbe: | weiß | Inhalt: | Bedienungsanleitung auf Deutsch, Reinigungs-und Service-Kit, EU, Schweizer & UK Netzstecker, Abdeckhaube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldscheinprüfung, Falschgeld |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 193,83* | € 234,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 198,11* | € 239,82* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,12* | € 260,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 238,53* | € 281,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|