Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Karton weißgrau 83427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823455
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333273
EAN/GTIN:
     4002030830080
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Zur Archivierung und zum Transport von Hängeregistraturen oder Ordnern. Mit abnehmbarem Deckel und Kartoneinsatzrahmen. Eingestanzte Tragegriffe vorn und hinten. Größe Außenmaß: 370 x 622 x 322 mm (B x T x H). Mit Archivdruck. Aus stabiler Wellpappe. Für A4. Größe: 350 x 585 x 300 mm (B x T x H). Farbe: grau/weiß. Flachliegend verpackt. (Hersteller-Artikelnummer alt: 83427)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/weiß
Größe (B x H x T):
37 x 32,2 x 62,2 cm
Innenmaße (B x H x T):
35 x 30 x 58,5 cm
Verwendung für Papierformate:
A4
Archivdruck vorhanden:
ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
abnehmbarer Deckel und Kartoneinsatzrahmen, eingestanzte Tragegriffe vorn und hinten
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Lieferung gefaltet:
ja
Material:
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, elba transportbox, transport box, Archiv-Ablagebox, Transportschachtel, Altablage-Schachtel, Aktenbox, Aktenaufbewahrungsbox, Altablagebox, Transport-Schachtel, Archiv-Container, Archivschachtel, Archiv Container, Aktenaufbewahrungsschachtel, Archiv Box, Archiv Schachtel, Altablageschachtel, Altablage-Box, Aktenschachtel, Archivbox, Archiv-Schachtel, Archiv-Box, Archiv-Ablageschachtel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 8,78*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 9,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,92*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 10,09*
Lager 690
30
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,61*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.