Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802715008 Herst.-Nr.: 115071 EAN/GTIN: 4002871150712 |
| |
|
| | |
| Karteikarte DIN A7 gelb liniert. Werkstoff: Karteikartenkarton. Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: blau. Blau. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Format der Karte: DIN A7. Ausführung der Lineatur: liniert 7mm. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | A7 quer | Lineatur: | liniert | Farbe: | gelb | Grammatur: | 170 g/qm | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 0,82* | € 1,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,88* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,12* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|