| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802707 Herst.-Nr.: 2042 EAN/GTIN: 4002871204200 |
| |
|
| | |
| Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung. Innerer Umschlag, mit Einsteckschlitz. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: Recycling gelb. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Naturpapier, 100 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche din c4 haftklebend 100 g/m² ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 100g, einstecköffnung, empfänger, schriftstück, übersendung, zustellungsurkunde |
| | |
| |