Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollianhänger, Plastik, 120 x 64 mm, weiß, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802679000
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2060
EAN/GTIN:
     4002871206006
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Kollianhänger. Werkstoff: Plastik. Abgerundete Ecken vorhanden. Art der Etikettiermethode: Lochung. Ohne Druck. Größe (B x H): 120 x 64 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Etiketten je Packung: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Maße (BxH):
120 x 64 mm
Ausführung:
Kunststoff
Inhalt:
1000 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 8,49*
ab € 0,122*
€ 0,156*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,132*
€ 0,193*
Lager 690
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 152,68*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 133,40*
€ 169,14*
4 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 158,50*
€ 198,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.