Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802664 Herst.-Nr.: 2047 EAN/GTIN: 4002871204705 |
| |
|
| | |
| Umschlag für Zustellungsauftrag für Zusendung an Postamt, 235 x 125 mm. Äußerer Umschlag. Größe (B x H): 235 x 125 mm. Farbe: Recycling gelb. Ausführung: mit Nassklebung. Material und Papiergewicht: Naturpapier, 80 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Weitere Informationen: | | Maße (BxH): | 23,5 x 12,5 cm | Ausführung: | ohne Fenster | Inhalt: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 73,35* | € 96,71* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 84,86* | € 112,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 94,90* | € 124,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16972* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|