| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802100 Herst.-Nr.: 3099 EAN/GTIN: 4002871309905 |
| |
|
| | |
| Tachoscheibenbehälter, Ø 13cm, Kunststoff, glänzend, transparent/orange. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden. Für 100 Scheiben, schützt sicher vor Beschädigung und Verschmutzung. Verwendung für Papierformate: Ø 12,3cm. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Werkstoff: Kunststoff. Stärke: 28 mm. Farbe: transparent/orange. Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 1 Stück. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | Ø 130 mm | Farbe: | orange-transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagrammscheibenhülle, Diagrammscheibentaschen, Tachoscheibenhüllen, Tachoscheibentaschen, sammelbehälter kunststoff, holzständer diagrammscheiben, aufbewahrung, beschädigung, diagrammscheibenbehälter, diagrammscheiben-rolbox, fahrzeug, haug, kunststoffbox, rolbox, verordnung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,86* | € 8,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,02* | € 9,30* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,38* | € 9,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,65* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|