Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ahnentafel 1-63, für 6 Generationen, Baumform, 70x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802009
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2808
EAN/GTIN:
     4002871280808
Suchbegriffe:
Ahnenforschungs Vordrucke
ahnenforschungs vordrucke
Mit dieser Ahnentafel auf hochwertigem Elefantenhautpapier können bis zu 63 Personen in 6 Generationen dargestellt werden. Im Baumstamm wird die Ausgangsperson (Proband) eingetragen, gefolgt von den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw. Die Ahnentafel ist stoßsicher in einer Drehrolle (Art.Nr. 407560) verpackt und enthält einen zusätzlichen Entwurfsbogen in Originalgröße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
63 Personen in 6 Generationen
Maße (BxH):
70 x 50 cm
Material:
Elefantenhautpapier
Grammatur:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: ahnenforschung, ausgangsperson, baumstamm, drehrolle, eintragen, elefantenhaut, eltern, entwurfsbogen, großeltern, hochwertig, originalgröße, proband, satmmbaum, stammbaum, stoßsicher, urgroßeltern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 19,47*
€ 27,16*
€ 5,50*
ab € 20,84*
€ 29,46*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 22,05*
€ 30,44*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 22,33*
€ 30,81*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 25,29*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RNK-Verlag
2818
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.